Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 10VDC; SMD; B; 1210; ±20%; -55÷125°C; 1Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 47uF; 10VDC; SMD; B; 1210; ±20%; -55÷125°C; 1Ω
Kondensator: Tantal; 47uF; 10VDC; SMD; B; 1210; ±20%; -55÷125°C; 1Ω
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB476M010RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB476M010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,39*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0973*
€ 0,5853*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5853*
€ 0,69651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2827*
€ 0,33641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.