Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Tantal; 47uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 47uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB476K010R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB476K010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,0814*
€ 0,1323*
1 Tag
14000
2000
Frei Haus
ab € 0,11*
€ 0,171*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0896*
€ 0,3641*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3641*
€ 0,43328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,641* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KYOCERA AVX
TANTTAJ001R
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.