Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 3,3uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 3,3uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB335K020R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB335K020RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,118*
€ 0,177*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0946*
€ 0,2936*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,936* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B335K020AT
ab € 0,119*
Ähnlich
Kemet
T491B335K020AT
ab € 0,131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.