Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 0,33uF; 50VDC; SMD; B; 1210; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 0,33uF; 50VDC; SMD; B; 1210; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 0,33uF; 50VDC; SMD; B; 1210; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB334K050RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB334K050RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 0,33µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 12Ω
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,214*
€ 0,327*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 303,00*
€ 357,32*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 303,00*
€ 357,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,32*
€ 425,2108
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 305,46*
€ 363,4974
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 303,00*
€ 360,57
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,1515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B334K050AT
ab € 0,251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.