Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB226K016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB226K016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1069*
45 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0797*
€ 0,12*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0907*
€ 0,5561*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5561*
€ 0,66176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3397*
€ 0,40424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B226K016AT
ab € 0,169*
Ähnlich
Kemet
T491B226K016AT
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.