Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJA226M010TNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA226M010TNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,20*
€ 226,338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,38*
€ 224,1722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,68*
€ 209,0592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,30*
€ 201,467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,84*
€ 178,3096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.