Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1,5uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJA155K025UNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA155K025UNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 025v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,11162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.009,92*
€ 1.201,8048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 998,32*
€ 1.188,0008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 956,40*
€ 1.138,116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 930,72*
€ 1.107,5568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 892,96*
€ 1.062,6224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.