Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJA106M010R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA106M010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1799
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,086*
€ 0,3156*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,41*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,345*
€ 1,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 3,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106M010AT
ab € 0,0937*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106M016RNJ
ab € 0,108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.