Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C; 3Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C; 3Ω
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C; 3Ω
Artikel-Nr.:
     2805-TAJA106K016HNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA106K016HNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,51542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.140,88*
€ 1.357,6472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.138,20*
€ 1.354,458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.098,22*
€ 1.306,8818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.070,02*
€ 1.273,3238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.030,84*
€ 1.226,6996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.