Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 1uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJA105M016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA105M016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1129*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0612*
€ 0,2904*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0799*
€ 0,3116*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A105M016AT
ab € 0,0926*
Ähnlich
Kemet
T491A105M016AT
ab € 0,073*
Ähnlich
Multicomp
MP001201
ab € 0,0679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.