Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 1uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJA105K025R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA105K025RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1198*
45 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0776*
€ 0,122*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,556*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A105K025AT
ab € 0,0779*
Ähnlich
Vishay
293D105X9025A2TE3
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.