Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 1uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJA105K016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA105K016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,082*
1 Tag
19887
5
€ 14,99*
ab € 0,0745*
€ 0,2657*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 0,439*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A105K016AT
ab € 0,0956*
Ähnlich
Kemet
T491A105K035AT
ab € 0,12*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K035RNJ
ab € 0,0607*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K025RNJ
ab € 0,1008*
Ähnlich
Vishay
293D105X9016A2TE3
ab € 0,0892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.