Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tachometer; 10÷19999rpm (mechanisch),10÷99999rpm (optisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tachometer; 10÷19999rpm (mechanisch),10÷99999rpm (optisch)
Tachometer; 10÷19999rpm (mechanisch),10÷99999rpm (optisch)
Artikel-Nr.:
     2805-TACH-10
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     TACH-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Äußere Abmessungen: 177,8x266,6x81,28mm
Messgenauigkeit: 0,1%
Messbereich: 10...99999rpm (optisch);10...19999rpm (mechanisch)
Passendes Zubehör: AX-TACHO-TAPE
Messgeräte-Typ: Tachometer
Auflösung der Messung: 0,001rpm
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahl messgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,12*
€ 177,01*
Frei Haus
ab € 152,19*
€ 177,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,20*
€ 179,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,28*
€ 182,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 157,40*
€ 183,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.