Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10Ω; 500mW; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10Ω; 500mW; THT; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10Ω; 500mW; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-T910W-10R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     T910W-10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10x9,5x4,8mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der mech. Drehungen: 28
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: vertikal
Potentiometer-Art: multiturn
Engineering PN: 3296W;64W;67W;T93YA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,304*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.