Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 220kΩ; 500mW; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay F1772 Folienkondensator 1μF ±10% / 310V ac, THT Raster 27.5mm
Vishay F1772 Folienkondensator 1μF ±10% / 310V ac, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     2805-T7YB224M
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T7YB224MT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Leistung: 0,5W
Widerstand: 220kΩ
Toleranz: ±20%
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 174,18*
€ 216,00*
1
Frei Haus
ab € 207,85*
€ 274,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 216,00*
€ 257,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,88*
€ 229,5272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,33*
€ 220,5427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,18*
€ 207,2742
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7418* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.