Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10kΩ; 250mW; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10kΩ; 250mW; ±10%; THT
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10kΩ; 250mW; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-T67Y-10K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     T67Y-10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6,8x6,8x4,6mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 12
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: vertikal
Potentiometer-Art: multiturn
Engineering PN: 3266
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,227*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.