Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 50kΩ; 250mW; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 50kΩ; 250mW; ±10%; THT
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 50kΩ; 250mW; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-T67W-50K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     T67W-50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 200 Zyklen
Ausgangsraster: 5x2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6,8x6,8x4,6mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der elektr. Drehungen: 12
Charakteristik: linear
Pfadmaterial: Cermet
Regulierung: vertikal
Potentiometer-Art: multiturn
Engineering PN: 3266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,216*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.