Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 220uF; 6,3VDC; V; 2917; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T598V227M006AHS025
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T598V227M006AHS025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: V
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 25mΩ
Herstellerserie: T598
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 6,3v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.050,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,05032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.275,95*
€ 5.088,3805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.234,81*
€ 5.039,4239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.122,10*
€ 4.905,299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.071,07*
€ 4.844,5733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.050,32*
€ 4.819,8808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.