Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 10VDC; V; 2917; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T598V157M010AHE025
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T598V157M010AHE025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: V
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 10V DC
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 25mΩ
Herstellerserie: T598
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.468,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,46869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.675,93*
€ 4.374,3567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.649,67*
€ 4.343,1073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.539,42*
€ 4.211,9098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.486,35*
€ 4.148,7565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.468,69*
€ 4.127,7411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.