Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 220uF; 6,3VDC; D; 2917; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T598D227M006AHS040
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T598D227M006AHS040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 40mΩ
Herstellerserie: T598
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 6,3v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,43652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.342,05*
€ 1.597,0395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.335,97*
€ 1.589,8043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.288,33*
€ 1.533,1127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.255,76*
€ 1.494,3544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.218,26*
€ 1.449,7294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.