Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 150uF; 10VDC; V; 2917; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T591V157M010ATE025
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T591V157M010ATE025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: V
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 10V DC
Leck strom: 0,15mA
ESR Widerstand: 25mΩ
Herstellerserie: T591
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.728,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,72812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.891,52*
€ 2.250,9088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.878,07*
€ 2.234,9033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.810,84*
€ 2.154,8996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.770,50*
€ 2.106,895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.728,12*
€ 2.056,4628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.