Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 330uF; SMD; 6,3VDC; V; 2917; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T55V337M6R3C0025
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55V337M6R3C0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: V
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,424*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,15678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.017,784*
€ 1.211,16296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.016,536*
€ 1.209,67784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 984,424*
€ 1.171,46456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 959,144*
€ 1.141,38136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 925,424*
€ 1.101,25456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.