Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 100uF; SMD; 10VDC; D; 2917; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T55D107M010C0080
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55D107M010C0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 10V DC
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,55702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,00*
€ 392,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,02*
€ 360,5938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,56*
€ 357,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,51*
€ 331,4269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.