Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 100uF; SMD; 4VDC; B; 1411; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T55B107M004C0055
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55B107M004C0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 4V DC
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,26387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,96*
€ 728,2324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 584,96*
€ 696,1024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,42*
€ 674,0398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 553,68*
€ 658,8792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,74*
€ 628,0106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.