Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 20VDC; V; 2917; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 20VDC; V; 2917; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 20VDC; V; 2917; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-T521V476M020ATE055
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521V476M020ATE055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: V
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 20V DC
Leck strom: 94µA
ESR Widerstand: 55mΩ
Herstellerserie: T521
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Handelsname: KO-CAP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 771,85*
€ 837,61*
Frei Haus
ab € 1.849,51*
€ 1.964,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 837,61*
€ 996,7559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 833,73*
€ 992,1387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 812,51*
€ 966,8869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 795,23*
€ 946,3237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 771,85*
€ 918,5015
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,77185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.