Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 10uF; 12,5VDC; T; 1311; ESR: 80mΩ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T520T106M12RATE080
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520T106M12RATE080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: T
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 12,5V DC
ESR Widerstand: 80mΩ
Herstellerserie: T520
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1311
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,33559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.087,08*
€ 1.293,6252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.057,44*
€ 1.258,3536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.033,89*
€ 1.230,3291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.006,77*
€ 1.198,0563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.