Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 6,8uF; 25VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T500D685K025AG6110
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T500D685K025AG6110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 6.8uf 25v
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...200°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 25V DC
ESR Widerstand: 1,3Ω
Herstellerserie: T500
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.949,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 5,89948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.140,29*
€ 3.736,9451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.116,77*
€ 3.708,9563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.014,04*
€ 3.586,7076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.962,18*
€ 3.524,9942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.949,74*
€ 3.510,1906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.