Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 47uF; 20VDC; SMD; X; 2917; ±20%; 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 47uF; 20VDC; SMD; X; 2917; ±20%; 100mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 47uF; 20VDC; SMD; X; 2917; ±20%; 100mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-T495X476M020ATE100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495X476M020ATE100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Gehäuse: X
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 20V DC
ESR Widerstand: 100mΩ
Herstellerserie: T495
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.