Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 15uF; 50VDC; SMD; X; 2917; ±20%; 300mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 15uF; 50VDC; SMD; X; 2917; ±20%; 300mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 15uF; 50VDC; SMD; X; 2917; ±20%; 300mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-T495X156M050ATE300
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495X156M050ATE300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 15uf 50v
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Gehäuse: X
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 15µF
Betriebsspannung: 50V DC
ESR Widerstand: 0,3Ω
Herstellerserie: T495
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.