Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 100uF; 6,3VDC; SMD; C; 2312; ±20%; T495


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 100uF; 6,3VDC; SMD; C; 2312; ±20%; T495
Kondensator: Tantal; low ESR; 100uF; 6,3VDC; SMD; C; 2312; ±20%; T495
Artikel-Nr.:
     2805-T495C107M006ATE150
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495C107M006ATE150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
ESR Widerstand: 0,15Ω
Herstellerserie: T495
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,12*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,887*
€ 1,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSC107M006R0075
ab € 0,407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.