Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 4VDC; SMD; U; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T491U107K004AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491U107K004AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: U
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 4V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 4v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.519,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,51965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.602,17*
€ 1.906,5823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.595,14*
€ 1.898,2166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.558,78*
€ 1.854,9482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.535,91*
€ 1.827,7329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.519,65*
€ 1.808,3835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.