Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491D476K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D476K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,333*
€ 0,406*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491C476K016AT
ab € 0,207*
Ähnlich
Kemet
T491D476M025AT
ab € 0,44*
Ähnlich
Kemet
T495D476K020ATE175
ab € 0,675*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD476K016RNJ
ab € 0,18*
Ähnlich
Vishay
293D476X9020D2TE3
ab € 0,241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.