Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 25VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 25VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 22uF; 25VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491D226M025AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D226M025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,412*
€ 0,978*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D226K016AT
ab € 0,206*
Ähnlich
Kemet
T491D226M035AT
ab € 0,646*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD226M025RNJ
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.