Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491D226K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D226K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,40*
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,206*
€ 0,733*
1 Tag
516
10
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 0,859*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D226K035AT
ab € 0,734*
Ähnlich
Kemet
T491D226M025AT
ab € 0,33*
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE300
ab € 0,56*
Ähnlich
Kemet
T495D226K025ATE200
ab € 0,683*
Ähnlich
Vishay
293D226X9016D2TE3
ab € 0,337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.