Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 100uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 100uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491D107K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D107K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,476*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,65*
1 Tag
768
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
293D107X9016D2TE3
ab € 0,256*
Ähnlich
Vishay
293D107X9016E2TE3
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.