Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 10VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 100uF; 10VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 100uF; 10VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491D107K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D107K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
500
Frei Haus
ab € 0,363*
€ 0,429*
500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,60*
1 Tag
664
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD107K010RNJ
ab € 0,185*
Ähnlich
Kemet
T494C107K010AT
ab € 0,66*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD107K010RNJ
ab € 0,294*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD107K016RNJ
ab € 0,318*
Ähnlich
Vishay
293D107X9016D2TE3
ab € 0,32*
Ähnlich
Vishay
293D107X9010C2TE3
ab € 0,16*
Ähnlich
Vishay
293D107X9010D2TE3
ab € 0,329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.