Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C; T491


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491D106M035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D106M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,352*
€ 0,457*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,55*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 3,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD106M035RNJ
ab € 0,31*
Ähnlich
Vishay
593D106X9035D2TE3
ab € 0,386*
Ähnlich
Vishay
893D106X0035D2TE3
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.