Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 6,8uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 6,8uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 6,8uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B685K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B685K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0935*
€ 0,2317*
1 Tag
1462
10
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,389*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2317*
€ 0,27572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,317* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B685K016AT
ab € 0,112*
Ähnlich
Kemet
T491B685K020AT
ab € 0,132*
Ähnlich
Vishay
293D685X9016B2TE3
ab € 0,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.