Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B225K035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B225K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,169*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,805*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
293D225X9035B2TE3
ab € 0,113*
Ähnlich
Vishay
293D225X9035B2TE3
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.