Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491B106K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B106K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1311*
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,164*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,505*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,596*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB106K010RNJ
ab € 0,061*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJT106K010RNJ
ab € 0,201*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB106K010RNJ
ab € 0,1014*
Ähnlich
Vishay
293D106X9010B2TE3
ab € 0,0869*
Ähnlich
Vishay
293D106X9010B2TE3
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.