Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491B105K035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B105K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1511*
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,197*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,086*
€ 0,376*
1 Tag
3826
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,38*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB105K035RNJ
ab € 0,138*
Ähnlich
KYOCERA AVX
THJB105K035RJN
ab € 0,261*
Ähnlich
Vishay
293D105X9035A2TE3
ab € 0,0658*
Ähnlich
Vishay
293D105X0035B2TE3
ab € 0,113*
Ähnlich
Vishay
293D105X9035B2TE3
ab € 0,177*
Ähnlich
Vishay
293D105X9050B2TE3
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.