Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 68uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 68uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 68uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A686K006AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A686K006AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,161*
€ 0,211*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,05*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 6,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.