Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A475M016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A475M016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0591*
€ 0,1344*
2 Tage
3535
10
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,332*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
F931C475MAA
ab € 0,126*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA475M016RNJ
ab € 0,0994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.