Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A475K020AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A475K020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 20V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,142*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,143*
1
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,199*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0887*
€ 0,4857*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4857*
€ 0,57798
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA475K020RNJ
ab € 0,0607*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA475K020RNJ
ab € 0,0729*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TRJA475K020RRJ
ab € 0,173*
Ähnlich
Vishay
293D475X9020A2TE3
ab € 0,0925*
Ähnlich
Vishay
293D475X9020A2TE3
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.