Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1,5uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1,5uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 1,5uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A155K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A155K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0869*
€ 0,1181*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,82*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA155K016RNJ
ab € 0,0939*
Ähnlich
Vishay
293D155X9016A2TE3
ab € 0,0789*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.