Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491A105K035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0796*
€ 0,1119*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1244*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1465*
1 Tag
1231
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,111*
€ 0,821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
293D105X9035A2TE3..
ab € 0,0926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.