Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 1uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491A105K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
2000
Frei Haus
ab € 0,0735*
€ 0,0969*
2000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1034*
20
€ 6,90*
ab € 0,0809*
€ 0,1332*
100
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,266*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0956*
€ 0,5354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5354*
€ 0,63713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2727*
€ 0,32451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K016RNJ
ab € 0,0612*
Ähnlich
Vishay
293D105X9016A2TE3
ab € 0,0889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.