Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; weiblich; THT; IP67; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; weiblich; THT; IP67; gerade
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; weiblich; THT; IP67; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-T4143012041-000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4143012041-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Sensorsteckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;auf PCB;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 8,01*
1
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 9,09*
1 Tag
80
1
€ 14,99*
ab € 4,18*
€ 10,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.