Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer; max.10bar; Gewinde: BSP 3/8"; Außenring; 68÷84dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalldämpfer; max.10bar; Gewinde: BSP 3/8"; Außenring; 68÷84dB
Schalldämpfer; max.10bar; Gewinde: BSP 3/8"; Außenring; 68÷84dB
Artikel-Nr.:
     2805-T40C3800
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     T40C3800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/8"
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: -20...80°C
Material: Sinterbronze
Äußere Abmessungen: Ø17x44mm
Gewinde: BSP 3/8"
Betriebsdruck: max. 10bar
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Schalldämpfer
Lärmreduktion: 68...84dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.