Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; THT; ±20%; -55÷125°C; T350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; THT; ±20%; -55÷125°C; T350
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; THT; ±20%; -55÷125°C; T350
Artikel-Nr.:
     2805-T350B225M025AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350B225M025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 25V DC
Herstellerserie: T350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.